Zidni ventilator MTG fi 250mm 230V 800m3/h 313x313mm 1300o/min 60W 53dB [900 - MF250G-16]
- Linija proizvoda: MTG
- Nazivna širina (mm): fi 250
- Nazivni napon (V): 230
- Struja volumena (m3/h): 800
- Izvedba: 313x313mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.