Napajanje
Baterije 4x AAA LR03 (priložene prodajnom paketu)
Postavke i ostale specifikacije
Namještanje temperature 5°C do 35°C (korak 0.5°C)
Preciznost ±0.1°C
Prikaz temperature od 5°C do 40°C
Temperatura radne okoline od 0°C do 50°C, vlažnost do 90%
Temperatura skladištenja -10°C to 65°C, vlažnost do 90%
Dimenzije
Termostat 124 mm x 88 mm x 24,4 mm
Kontakti
Termostat beznaponski 8A (COM, NC, NO)
Značajke
• Moderan i lijep izgled s tipkama na dodir
• Velik i pregledan LCD zaslon s prikazom trenutačnog dana u tjednu, trenutačno aktivnog programa, vremena ili namještene temperature te trenutačne temperature prostora
• Spremanje postavki rasporeda pri zamjeni baterija
• Mogućnost uključivanja načina "odmor", odnosno privremene izmjene postavki temperature za bolju udobnost i uštedu energije
• Velik broj mogućnosti programiranja rasporeda grijanja (za svaki dan posebno (7 dana) ili zasebne radne dane (5 dana) i vikende (2 dana), sa četiri ili šest različitih vremenskih i temperaturnih postavki)
• Mogućnost kalibracije temperature
• Upozorenje za zamjenu baterije
• Zaštita protiv smrzavanja
• Mogućnost montaže na zid ili podžbuknu dozu; 60 mm ili 83 mm
• Zaključavanje termostata šifrom
• Funkcija prepoznavanja otvorenog prozora