Induktivni senzor prisutnosti IFM 6mm PNP priključak M12-3pin 10-36V DC 100bar [IFT245 - IFK3006-BPKG/AM/P/U*]
ŠIFRA 2772069
EAN 3838629697922
IFM ELECTRONIC si
IFT245 - IFK3006-BPKG/AM/P/U*
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IFM
- Udaljenost uklapanja (mm): 6
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-3pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-36
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.