Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS 40mm PNP 10-30V DC Nije plosnato [194788 - NBN40-U1-A2]
ŠIFRA 2764163
EAN 4050143021291
PEPPERL + FUCHS
194788 - NBN40-U1-A2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Udaljenost uklapanja (mm): 40
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.