Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 10mm Dvije žice Kabel 12V DC Sažeto [XS9E111A2L5 - Detection]
ŠIFRA 2613370
EAN 3389110127508
TELEMECHANIQUE
XS9E111A2L5 - Detection
Induktivni senzor XS9 26 x 26 x 13 – PBT – Sn 10 mm – 24 V DC – kabel 5 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 10
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.