Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 15mm PNP Kabel 12V DC Nije plosnato [XS8C1A1PAL10 - Detection]
ŠIFRA 2613287
EAN 3389110123470
TELEMECHANIQUE
XS8C1A1PAL10 - Detection
Induktivni senzor XS8 40 x 40 x 25 – PBT – Sn 25 mm – 12 do 24 V DC – kabel 10 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.