AC sklopnik ETICON 3P 25A 11kW 42V AC [004645105 - CEM25.00]
- Linija proizvoda: ETICON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 25
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 11
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 42
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.