AC sklopnik SIRIUS S00 4P 9A 4kW 110V DC [3RT2316-1BF40 - 3RT23161BF40]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 4
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.