AC sklopnik SIRIUS S00 sa zaštitnom diodom 3P 7A 3kW 1NO 24V DC [3RT2015-1FB41 - 3RT20151FB41]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 7
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 3
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.