Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 12,5A 6,3 x 32 mm 250V [VAR632SFD-12#1U]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Brzi (F)
- Izmjerena struja (A): 12,5
- Dimenzije: 6,3 x 32 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.