Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 3,15A 5x20 mm 250V [VAR520SF3,15#1U - pak=10kos]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Brzi (F)
- Izmjerena struja (A): 3,15
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.