Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 16A 5x20 mm 250V [VAR520STD-16#2U - pak=100kos]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Spori (T)
- Izmjerena struja (A): 16
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.