Cijevni osigurač WAGO 282-451 Stakleni osigurač Srednja vremenska odgoda (MT) 6,3A 5x20 mm 250V [282-451]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Srednja vremenska odgoda (MT)
- Izmjerena struja (A): 6,3
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.