Kućište za elektroniku WAGO 789-122 2mm 55mm 90mm [789-122]

ŠIFRA 2764806 EAN 4044918112857 WAGO 789-122
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Širina (mm): 2
  • Visina (mm): 55
  • Dubina (mm): 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.