Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 0,05A 5x20 mm 250V [VAR520SF0050#1U - pak=10kos]
ŠIFRA 1044562
EAN 3831031733042
Drugi proizv.
VAR520SF0050#1U - pak=10kos
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Brzi (F)
- Izmjerena struja (A): 0,05
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.