Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 0,2A 6,3 x 32 mm 250V [011094]
ŠIFRA 1115531
EAN 3838629011094
Drugi proizv.
011094
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Brzi (F)
- Izmjerena struja (A): 0,2
- Dimenzije: 6,3 x 32 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.