Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 0,5A 5x20 mm 250V [VAR520ST0500#1U - pak=10kos]
ŠIFRA 1082299
EAN 3831031734162
Drugi proizv.
VAR520ST0500#1U - pak=10kos
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Spori (T)
- Izmjerena struja (A): 0,5
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.