Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 2,5A 5x20 mm 250V [VAR520ST2,50#2U - pak=100kos]
ŠIFRA 1020229
EAN 3831031700884
Drugi proizv.
VAR520ST2,50#2U - pak=100kos
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Spori (T)
- Izmjerena struja (A): 2,5
- Dimenzije: 5x20 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.