Upravljački prekidač pravokutno 16(8)A 2POZ CRV 0-1 indikator 1NO 230V [STK-ROC-2/81-3 - 81-3]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj položaja prekidača (POZ): 2
- Boja gumba: Crvena
- Funkcija uklapanja, blokiranje: 0-1
- Prikladno za rasvjetljivanje: Indikator
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Opskrbni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.