Frekventni pretvarač EATON 7,5kW 400V 3F 0AO 1AI 0DO 4DI [174340 - DE1-34016FN-N20N]
- Linija proizvoda: EATON
- Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW): 7,5
- Nazivni napon (V): 400
- Broj ulaznih faza (F): 3
- Broj analognih izlaza (AO): 0
- Broj analognih ulaza (AI): 1
- Broj digitalnih izlaza (DO): 0
- Broj digitalnih ulaza (DI): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.