Energetski kondenzator KNK 3053 10kVarc 400V 50Hz 3F (3x66,3µF) [KNK3053 10kVAr-400V - KNK 3053]

ŠIFRA 2774717 EAN 3838629690268 ISKRA KNK3053 10kVAr-400V - KNK 3053
Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage KNK 3053 10 kVar pri 400 V, trofazni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNK 3053
  • Jalova snaga (kVar): 10
  • Nazivni napon (V): 400
  • Nazivna frekvencija (Hz): 50
  • Broj ulaznih faza (F): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.