AC sklopnik EATON 3P 32A 15kW 0NO 1NC 0V 24V DC [277306 - DILM32-01(RDC24)]
ŠIFRA 1202499
EAN 4015082773069
EATON
277306 - DILM32-01(RDC24)
Kontaktor za 3 polna bremena 3-polni, 380 V 400 V 15 kW, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 32
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 15
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 0
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.