AC sklopnik LOVATO BG 3P 6A 2,2kW 1NC 230V AC [11BG0601A230]
- Linija proizvoda: LOVATO BG
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 6
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.