AC sklopnik SIRIUS s integriranom prenaponskom zaštitom - dioda 3P 12A 5,5kW 1NO 1NC 24V DC [3RT2024-1FB40 - 3RT20241FB40]
ŠIFRA 2693132
EAN 4011209839076
SIEMENS
3RT2024-1FB40 - 3RT20241FB40
Kontaktorji 3RT2 so del modularnega sistema SIRIUS z optimalno usklajenimi izdelki. Ponujajo prepričljivo zmogljivost iz kompaktne zasnove z visoko zanesljivostjo kontaktov. Lahko jih kombinirate z različnimi drugimi komponentami. Številne kombinac
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.