Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 2,2kW 24V DC [LP5K0610BW3 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2616804
EAN 3389110500806
SCHNEIDER ELECTRIC
LP5K0610BW3 - Contactors & motor p
TeSys K rever. sklop. – 3P – AC-3 – = 440 V 6 A – 1 NO pomoćna – zavojnica 24 V DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.