Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 5,5kW 24V DC [LU2BB0BL - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2615756 EAN 3389110363135 SCHNEIDER ELECTRIC LU2BB0BL - Contactors & motor p
Baza napajanja – TeSys U – 32 A – 24 V DC bez povezujućeg upravljača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Funkcija: Reverzibilna sigurnost
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.