Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 7,5kW 24V DC [LC2D18BD - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2615977 EAN 3389110392425 SCHNEIDER ELECTRIC LC2D18BD - Contactors & motor p
Reverzibilni sklopnik 575 V AC 18 A IEC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Funkcija: Reverzibilna sigurnost
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.