Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Zvijezda-delta kontaktor 18,5kW 230V AC [LC3D18AP7 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Zvijezda-delta kontaktor
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.