Sklopnik - kombinacija TESYS D 3P Reverzibilna sigurnost 12A 5,5kW 230V AC [LC2D12P7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2615942 EAN 3389110386134 SCHNEIDER ELECTRIC LC2D12P7 - Contactors & motor p
Rever. sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – AC-3 – = 440 V 12 A – zavojnica 230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Funkcija: Reverzibilna sigurnost
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 12
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.