Sklopnik - kombinacija TESYS D 3P Reverzibilna sigurnost 18A 7,5kW 230V AC [LC2D18P7 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: TESYS
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 18
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.