Sklopnik - kombinacija TESYS D 3P Reverzibilna sigurnost 32A 15kW 230V AC [LC2D32P7 - *mk]
- Linija proizvoda: TESYS
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 32
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 15
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.