Sklopnik - kombinacija TESYS K Reverzibilna sigurnost 5,5kW 230V AC [LC2K1201P7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2620450 EAN 3389110856972 SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201P7 - Contactors & motor p
TeSys K rever. sklopnik – 3P – AC-3 – = 440 V 12 A – 1 NC – zavojnica 230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Funkcija: Reverzibilna sigurnost
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.