Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 18,5kW 220V AC [LC2D40AM7 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.