Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 2,2kW 110V AC [LC2K0601F7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2616142 EAN 3389110429411 SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0601F7 - Contactors & motor p
TeSys K rever. sklopnik – 3P – AC-3 – = 440 V 6 A – 1 NC – zavojnica 110 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Funkcija: Reverzibilna sigurnost
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 2,2
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.