Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 2,2kW 24V DC [LP2K0601BD3 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.