Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 5,5kW 220V AC [LC2K1210M7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2619786 EAN 3389110789911 SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1210M7 - Contactors & motor p
Rever. sklopnik TeSys K – 3P – AC-3 = 440 V 12 A – 1 NO – 220 do 230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Funkcija: Reverzibilna sigurnost
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.