Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 18A 7,5kW 110V AC [LE1D18F7 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna radna struja Ie (A): 18
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.