Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 5,5kW 10A 230V AC [LE1M35P721 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 10
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.