Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 6A 2,2kW 4A 220V AC [LG1K065M710 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna radna struja Ie (A): 6
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 4
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.