Kontaktor - kombinacija s MZS SIRIUS Izravni pokretač 35-45A 230V AC S2 [3RA2130-4VA36-0AP0 - 3RA21304VA360AP0]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Funkcija: Izravni pokretač
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 35-45
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.