Kontaktor - kombinacija s MZS SIRIUS Izravni pokretač 4,5-6,3A 230V AC ZA 60mm [3RA2120-1GD24-0AP0 - 3RA21201GD240AP0]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Funkcija: Izravni pokretač
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 4,5-6,3
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.