Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 0,18kW 0,8A 220V AC [LE1M35M706 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 0,18
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 0,8
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.