Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 1,5kW 2,6A 220V AC [LE1M35M710 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 1,5
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 2,6
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.