Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 6A 0,25kW 0,63A 220V AC [LG7K06M705 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2618104 EAN 3389110657548 SCHNEIDER ELECTRIC LG7K06M705 - Contactors & motor p
TeSys LG – zatvoreni pokretač DOL – 0,63 do 1 A – zavojnica 220/230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Funkcija: Izravni pokretač
  • Nazivna radna struja Ie (A): 6
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 0,25
  • Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 0,63
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.