AC sklopnik EATON 208219 3P 650A 355kW 2NO 2NC 110V 110V AC [208219 - DILM650/22(RA250)]
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 650
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 355
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.