AC sklopnik EATON 276848 [276848 - DILM12-10(110VDC)]
ŠIFRA 2809051
EAN 4015082768485
EATON
276848 - DILM12-10(110VDC)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 0-0
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 110-110
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.