AC sklopnik EATON 3P 15,5A 7,5kW 1NO 0NC 24V 0V AC [290045 - DILM15-10(24V50HZ)]

ŠIFRA 2770957 EAN 4015082900458 EATON 290045 - DILM15-10(24V50HZ)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 7,5 kW, 1 N/O, 24 V 50 Hz, delovanje AC, vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 15,5
  • Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.