AC sklopnik EATON 3P 170A 18,5kW 0NO 1NC 0V 24-27V DC [112470 - DILM38-01(RDC24)]
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 170
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 0
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 0
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-27
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.