AC sklopnik EATON 3P 18A 7,5kW 1NO 0NC 400V 0V AC [277006 - DILM17-10(400V50HZ,4]
ŠIFRA 1222038
EAN 4015082770068
EATON
277006 - DILM17-10(400V50HZ,4
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 7,5 kW, 1 N/O, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 18
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 400
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.