AC sklopnik EATON 3P 25A 11kW 1NO 0NC 230V Nominalni nap. upra.V AC [277140 - DILM25-10(230V50/60H]
ŠIFRA 1156963
EAN 4015082771409
EATON
277140 - DILM25-10(230V50/60H
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 11 kW, 1 N/O, 230 V 50/60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 25
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 11
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): Nazivna krmilna nape
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.